Startseite

FRACARRO - FRA280745 AV-SBA ADAT SIN GHIACCIO - 280745

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA280745 AV-SBA ADAT SIN GHIACCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 20 ST

EAN

8016978064625

Artikelnummer

FRA280745

Herstellernummer

280745

Hersteller

FRA

Montageart:

Einbau

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore per la serie civile Ave Sistema 45 Banquise ® di colore ghiaccio con 1 foro per le prese a 1 uscita (SPI e SPF)

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie