FRACARRO - FRA280011 FC-SC/APC Patch Patchcord FC to SC/APC - 280011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode 9/125
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 1
Ader-Art - sonstige
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
8016978099870
Artikelnummer
FRA280011
Herstellernummer
280011
Hersteller
FRA
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
1
Ader-Art:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Faser-Anzahl je Ader:
1
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantel-Farbe:
weiß
Kabel metallfrei:
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
4 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein


