FRACARRO - FRA271035 SWA5122 AMPLIFICATORE LINEA TV - 271035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 1
Ausführung - Linienverstärker
Netzteil - ohne
Fernspeisbar - ja
Packung
1 ST
Produktserien
SWA
EAN
8016978065370
Artikelnummer
FRA271035
Herstellernummer
271035
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Linienverstärker
Netzteil:
ohne
Fernspeisbar:
ja
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
Verstärkung bei Sat:
-1 dB
Verstärkung bei terrestrisch:
16 dB
Rückkanal (BK):
nein
22 kHz-Generator:
nein


