Startseite

FRACARRO - FRA270903 OPT-RX WB1 HV RX OTTICO WIDE (1SAT+TV)

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA270903 OPT-RX WB1 HV RX OTTICO WIDE (1SAT+TV)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - LWL

  • Passiv - nein

  • Steckverbindertyp - SC

  • Einsetzbar für Multimode - nein

  • Einsetzbar für Singlemode - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978106851

Artikelnummer

FRA270903

Herstellernummer

270903

Hersteller

FRA

Kabeltyp:

LWL

Passiv:

nein

Steckverbindertyp:

SC

Einsetzbar für Multimode:

nein

Einsetzbar für Singlemode:

ja

Gigabit Ethernet:

nein

10 Gigabit Ethernet:

nein

40 Gigabit Ethernet:

nein

Aktiv:

ja

Ricevitore Wide Fibre che converte il segnale ottico proveniente dal trasmettitore OPT-TX WB1 in segnale coassiale, dispone di 3 uscite: le 2 polarita satellitari wideband V ed H e il segnale TV.La soluzione Wide Fibre consente di trasportare i segnali di una parabola e l intera banda TV, comprensiva dei segnali radio FM e DAB.Il ricevitore e dotato di 3 foto diodi distinti in grado di gestire separatamente le 2 polarita wideband e il segnale TV ed utilizzano la tecnologia CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) per demiscelare le diverse lunghezze d onda.