FRACARRO - FRA235053 AMP9764 AMPLIFICATORE SAT+MIX TV - 235053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 2
Ausführung - Linienverstärker
Netzteil - eingebaut
Fernspeisbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
AMP9764 - AMP9564
EAN
8016978051151
Artikelnummer
FRA235053
Herstellernummer
235053
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
2
Ausführung:
Linienverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Verstärkung bei Sat:
40 dB
Verstärkung bei terrestrisch:
0 dB
22 kHz-Generator:
nein


