FRACARRO - FRA223748 MAP2r345U4042T2 AMP4i 3+D,4,5,U 21/25dB - 223748

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - ohne
Fernspeisbar - ja
Verstärkung B III - 21 dB
Verstärkung B IV/V - 25 dB
Packung
1 ST
EAN
8016978108602
Artikelnummer
FRA223748
Herstellernummer
223748
Hersteller
FRA
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
ohne
Fernspeisbar:
ja
Verstärkung B III:
21 dB
Verstärkung B IV/V:
25 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
Amplificatore con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) da palo con guadagno 25dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.


