FRACARRO - FRA223605 MBJ3R3UU LTE CENTR.3IN 3+DAB,U,U LTE - 223605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 3
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - eingebaut
Fernspeisbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978099641
Artikelnummer
FRA223605
Herstellernummer
223605
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
3
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung B III:
32 dB
Verstärkung B IV/V:
32 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja


