FRACARRO - FRA223371 AMP9564 AMPLIFICATORE IF 120DBUV - 223371

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 2
Ausführung - Linienverstärker
Netzteil - eingebaut
Fernspeisbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978085989
Artikelnummer
FRA223371
Herstellernummer
223371
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
2
Ausführung:
Linienverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Verstärkung bei Sat:
43 dB
Verstärkung bei terrestrisch:
0 dB
Rückkanal (BK):
ja
22 kHz-Generator:
ja


