FRACARRO - FRA211216 P85RX10-A RIF.ANT.P85-A ROSSO - 211216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 85 cm
Farbe - braun
Werkstoff des Spiegels - Stahl
Mit Masthalterung - ja
Packung
10 ST
EAN
8016978024513
Artikelnummer
FRA211216
Herstellernummer
211216
Hersteller
FRA
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
85 cm
Farbe:
braun
Werkstoff des Spiegels:
Stahl
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Verstärkung:
39 dB


