FLUKE ITALIA SRL - FLK5075603 II900 TELECAMERA ACUSTICA INDUSTRIALE - 5075603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wärmebild - nein
Bluetooth-Schnittstelle - nein
Display-Diagonale - 7 inch
Mit Touchscreen - ja
Visuelle Darstellung - ja
Packung
1 ST
EAN
0095969906371
Artikelnummer
FLK5075603
Herstellernummer
5075603
Hersteller
FLK
Wärmebild:
nein
Bluetooth-Schnittstelle:
nein
Display-Diagonale:
7 inch
Mit Touchscreen:
ja
Visuelle Darstellung:
ja
Autofokus:
nein
Videoaufnahme:
ja
Bilder pro Sekunde (BpS):
25
SD-Kartenslot:
nein
CompactFlash-Kartenslot Typ I:
nein
Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:
51 °
CompactFlash-Kartenslot Typ II:
nein
Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:
38 °
Interner Speicher:
ja
USB-Anschluss:
ja
WLAN-kompatibel:
nein
Automatische Ausrichtung:
nein
HDMI-Anschluss:
nein
Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):
nein
Mit Laser:
nein
Analoger Videoausgang:
nein
Ethernet:
nein
Bildmittelung (Image averaging):
nein
Bildgröße vergrößerbar:
nein
Mit Memory-Funktion:
ja
MiniSD-Kartenslot:
nein
MicroSD-Kartenslot:
nein
Akkubetrieben:
ja
Gigabit Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Schutzart (IP):
IP51
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
FireWire-Anschluss (IEEE1394):
nein
Umgebungstemperatur:
0...35 °C
Mit eingebauter Lampe:
nein
Mit Stativhalterung:
nein
Geeignet für austauschbare Linsen:
nein
Mit digitalem Alarm:
nein
Mit Feuchtigkeitssensor:
nein
Mit Laserabstandsmessung:
nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Max. Batterielaufzeit:
2 h
Gewicht:
1.7 kg


