FLUKE ITALIA SRL - FLK5117513 ULD-400-RE RICEVITORE PER ULD-410 E 420 - 5117513

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sensortyp - Einzelmikrofon
Technik - MEMS
Anzeige - LCD/akustisch
Frequenz des Tonsignals - 40...40 kHz
Visuelle Darstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969917797
Artikelnummer
FLK5117513
Herstellernummer
5117513
Hersteller
FLK
Sensortyp:
Einzelmikrofon
Technik:
MEMS
Anzeige:
LCD/akustisch
Frequenz des Tonsignals:
40...40 kHz
Visuelle Darstellung:
nein
Mit Touchscreen:
nein
Displayauflösung:
sonstige
Videoaufnahme:
nein
Umgebungstemperatur:
-20...50 °C
Mit Laser:
nein
Abstandsmessung:
nein
Mit eingebauter Lampe:
nein
Kopfhörer:
nein
WLAN-kompatibel:
nein
Bluetooth-Schnittstelle:
nein
Mit Memory-Funktion:
nein
Interner Speicher:
nein
SD-Kartenslot:
nein
USB-Anschluss:
nein
Bustyp:
sonstige
Akkubetrieben:
ja
Batterieart:
sonstige
Max. Batterielaufzeit:
60 h
Schutzart (IP):
IP40
Länge:
137 mm
Höhe:
33 mm
Breite:
65 mm


