FLUKE ITALIA SRL - FLK4744340 STL120-IV 2 SONDE DI TENSIONE 600V PER 1 - 4744340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel
Set-Ausführung - ja
Stecktechnik - sonstige
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Messkreiskategorie - CAT III
Packung
1 ST
EAN
0095969812757
Artikelnummer
FLK4744340
Herstellernummer
4744340
Hersteller
FLK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Set-Ausführung:
ja
Stecktechnik:
sonstige
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Mit Koffer/Tasche:
nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
1 A
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


