Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2584912 I2000 PINZA FLEX 2000A AC, L=24 POLLICI - 2584912

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2584912 I2000 PINZA FLEX 2000A AC, L=24 POLLICI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/AC - 1...2500 A

  • Stromart - AC

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja

  • Spannungsmessung, AC - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969345088

Artikelnummer

FLK2584912

Herstellernummer

2584912

Hersteller

FLK

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/AC:

1...2500 A

Stromart:

AC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Spannungsmessung, AC:

nein

Spannungsmessung, DC:

nein

Widerstandsmessbereich:

nein

Leistungsmessung:

nein

Ableitstrommessung:

nein

Oberschwingungsmessung:

nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Zangenöffnung:

178 mm

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

ja

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

La pinza amperometrica Fluke i30 si basa sulla tecnologia dell'effetto Hall per le misure di correnti DC e AC. La pinza Fluke i30 può essere utilizzata in combinazione con multimetri, registratori ed altri strumenti di registrazione idonei per misure di corrente precise e non intrusive.