FLUKE ITALIA SRL - FLK2584888 I3000S PINZA FLEX 3000A AC, L=24 POLLICI - 2584888

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Analoge Balkenanzeige - nein
Messbereichswahl - manuell
Strommessbereich/DC - 0...3000 A
Strommessbereich/AC - 1...3000 A
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
0095969345057
Artikelnummer
FLK2584888
Herstellernummer
2584888
Hersteller
FLK
Analoge Balkenanzeige:
nein
Messbereichswahl:
manuell
Strommessbereich/DC:
0...3000 A
Strommessbereich/AC:
1...3000 A
Stromart:
AC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
nein
Spannungsmessung, AC:
nein
Spannungsmessung, DC:
nein
Widerstandsmessbereich:
nein
Leistungsmessung:
nein
Ableitstrommessung:
nein
Oberschwingungsmessung:
nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Zangenöffnung:
178 mm
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
ja
Schnittstelle:
nein
Messkreiskategorie:
CAT III


