Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK2146653 370000 PUNTALI, 6, 10, 16A, ROSSO/NERO, - 2146653

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK2146653 370000 PUNTALI, 6, 10, 16A, ROSSO/NERO,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel

  • Set-Ausführung - ja

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Max. Arbeitsspannung - 1000 V

  • Messkreiskategorie - CAT III

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969259637

Artikelnummer

FLK2146653

Herstellernummer

2146653

Hersteller

FLK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messkabel

Set-Ausführung:

ja

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Max. Arbeitsspannung:

1000 V

Messkreiskategorie:

CAT III

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Mit Koffer/Tasche:

nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Strombelastbarkeit:

16 A

370000 Set di puntali da elettricista, 6, 10, 16 A, rosso/nero, 4 mm