FITRE - FTR7544313 XF24A-CENTR.TELEF.ANALOG/ISDN - 7544313

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Amtsanschlüsse - 2
Anzahl der Anschlüsse für analoge Endgeräte - 12
Packung
1 ST
Produktserien
Centralino telefonico analogico e ISDN
EAN
8001022875043
Artikelnummer
FTR7544313
Herstellernummer
7544313
Hersteller
FTR
Anzahl der analogen Amtsanschlüsse:
2
Anzahl der Anschlüsse für analoge Endgeräte:
12
•2 linee urbane analogiche •2 accessi base commutabili a bus ISDN interno (Tø/Sø) •12 utenti interni analogici con CLI, visualizzazione del chiamante •Riconoscitore di fax integrato, con tecnologia DSP•Possibilità di collegamento a citofono (tramite interfaccia)• 1 interfaccia USB per il collegamento a PC•1 interfaccia RS232•Modulo “Voce” Integrato, con funzioni di risponditore conDISA a due canali e generazione di messaggi per diverse applicazioni • Buffer di memoria per 2000 chiamate • Rubrica telefonica di sistema per 1000 numeri con nome •Dimensioni: 320x80x245 (LxHxP in mm)


