Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00665071 FSN-TPB 3,5X35 F 1000 - 00665071

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00665071 FSN-TPB 3,5X35 F 1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1000 ST

EAN

4048962052732

Artikelnummer

FIS00665071

Herstellernummer

00665071

Hersteller

FIS

Vite per cartongesso FSN-TPB FSN-TPB Materiali di supporto: Materiale: Acciaio Rivestimento: Fosfatato Impronta: Impronta a croce PHILLIPS PH Filettatura: Filettatura fine Forma della testa: Testa a tromba Idoneo per: Profili in metallo spesso fino a 2,0 mm senza preforatura Specifiche tecniche: Lunghezza filettatura completa - lg - [mm]: 31; Lunghezza - l - [mm]: 35; Attacco utensile: PH2; Scatola di cartone: 4000; Diametro - d - [mm]: 3; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 5; Riferimenti: EAN: 4048962052732 Codice fischer: 665071