Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00665007 FSN-TPD 3,9X25 F 1000 - 00665007

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00665007 FSN-TPD 3,9X25 F 1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1000 ST

EAN

4048962052091

Artikelnummer

FIS00665007

Herstellernummer

00665007

Hersteller

FIS

Vite per cartongesso con punta autoperforante FSN-TPB Vite speciale per lastre in cartongesso e accoppiate Materiali di supporto: Lastre di cartongesso su profili metallici Vantaggi: Le viti sono trattate con fosfato di calcio e questofornisce la necessaria protezione dalla corrosione rendendole sicure nel tempo. Vite con filettatura a passo fine, testa svasata piana con profilo a tromba e impronta Phillips. Applicazioni: Installazione di pannelli in cartongesso su profili in metallo Funzionamento: La vite per cartongesso con testa svasata piana con profilo a tromba e filettatura a passo fine fissa pannelli in cartongesso a profili metallici fino a 0,7 mm di spessore senza preforo. Specifiche tecniche: Lunghezza filettatura completa - lg - [mm]: 19; Lunghezza - l - [mm]: 25; Attacco utensile: PH2; Scatola di cartone: 8000; Diametro - d - [mm]: 3; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 9; Riferimenti: EAN: 4048962052091 Codice fischer: 665007