Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00571208 SKS 8X50 A2 VITE TE UNI 5739 C - 00571208

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00571208 SKS 8X50 A2 VITE TE UNI 5739 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 50 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Mit Mutter - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8001132712085

Artikelnummer

FIS00571208

Herstellernummer

00571208

Hersteller

FIS

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

50 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Mit Mutter:

nein

Vite testa esagonale SKS Vite testa esagonale SKS in acciaio inossidabile A2/A4 Vantaggi: div class=""h10"">Proprietà
  • Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
  • Materiale: Acciaio Inox A4 AISI 316
Specifiche tecniche:
  • Filettatura - M - : M 8;
  • Lunghezza - l - [mm]: 50;
  • Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13;

Riferimenti:
  • EAN: 8001132712085
  • Codice fischer: 571208

Ein FISCHER ITALIA Produkt

Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie