Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00571139 TCEI-A2 VITE M8X40 A2 DIN912 C - 00571139

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00571139 TCEI-A2 VITE M8X40 A2 DIN912 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Zylinderkopf

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 40 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132711392

Artikelnummer

FIS00571139

Herstellernummer

00571139

Hersteller

FIS

Kopfform:

Zylinderkopf

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

40 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Vite TCEI Vantaggi: Vite Testa Cilindrica ad esagono incassato in acciaio inox A2. Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 40; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 6; Riferimenti: EAN: 8001132711392 Codice fischer: 571139

Ein FISCHER ITALIA Produkt

Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie