Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00559762 FCN CLIX M 8 - 00559762

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00559762 FCN CLIX M 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4048962423631

Artikelnummer

FIS00559762

Herstellernummer

00559762

Hersteller

FIS

La geometria del dado consente una installazione rapida e semplice nel profilato. L'effetto molla delle alette in nylon garantisce un posizionamento semplice e preciso nel profilato. Il dispositivo di montaggio in nylon con alette dell'FCN Clix P offreuna buona tenuta e permette di montare opportunamente gli elementi dello staffaggio. La zigrinatura nel dado fornisce una tenuta sicura nel profilato FUS. L'installazione mediante rotazione di 90° consente la post-installazione in profilati già montati. I dadi possono essere installati a posteriori nel profilo. I dadi consentono di preposizionare e regolare gli elementi prima del serraggio. Materiale: Acciaio S235 JR (materiale n° 1.0037) secondo DIN EN 10025, plastica Nylon PA6 Zincatura: Zincatura a freddo, min 5 µm