FISCHER ITALIA - FIS00546400 FBS II 6X35 M8/M10 I - 00546400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 35 mm
Kopfform - sonstige
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff - Stahl
Packung
100 ST
EAN
4048962329582
Artikelnummer
FIS00546400
Herstellernummer
00546400
Hersteller
FIS
Länge:
35 mm
Kopfform:
sonstige
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoffgüte:
sonstige


