Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00546381 FBS II 6X80/25 P - 00546381

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00546381 FBS II 6X80/25 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 80 mm

  • Kopfform - sonstige

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 100 ST

EAN

4048962329391

Artikelnummer

FIS00546381

Herstellernummer

00546381

Hersteller

FIS

Länge:

80 mm

Kopfform:

sonstige

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Werkstoff:

Stahl

Vite per cemento, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00546381 - FBS II 6X80 25 P