FISCHER ITALIA - FIS00543567 FBS II 8X80 15/- US R - 00543567

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 80 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Min. Bohrlochtiefe - 90 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Packung
50 ST
EAN
4048962308198
Artikelnummer
FIS00543567
Herstellernummer
00543567
Hersteller
FIS
Länge:
80 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Schlüsselweite:
13 mm


