Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00543565 FBS II 8X60 10/- US R - 00543565

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00543565 FBS II 8X60 10/- US R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 60 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

  • Min. Bohrlochtiefe - 70 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)

Packung

  • 50 ST

EAN

4048962308174

Artikelnummer

FIS00543565

Herstellernummer

00543565

Hersteller

FIS

Länge:

60 mm

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Min. Bohrlochtiefe:

70 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Schraubsystem:

Außensechskant

Schlüsselweite:

13 mm

Vite per cemento, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00543565 - FBS II 8X60 10 - US R