FISCHER ITALIA - FIS00538654 FHS CLIX 8X40 - 00538654

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4048962265163
Artikelnummer
FIS00538654
Herstellernummer
00538654
Hersteller
FIS
Bullone testa a martello FHS 31 ClixVite con testa a martello per un fissaggio rapido e semplice nei profilati FSLVantaggi: L'effetto molla dell'elemento in plastica del dado FHS Clix garantisce il contatto necessario con il profilo per un sicuro preposizionamento in fase di installazione. La zigrinatura nel dado consente un posizionamento preciso ed una tenuta sicura nel profilato FLS. L'installazione dell'elemento mediante rotazione di 90? consente la post-installazione in profilati gia montati risparmiando tempo e denaro. La geometria della rondella superiore del dado FSM Clix M facilita la rotazione a 90? dell'elemento consentendo un'installazione precisa e sicura.>ProprietaMateriale dado a martello: Acciaio S420MC (materiale n? 1.0980) secondo DIN EN 10149-2Materiale piastra superiore:Acciaio S235JR+CR (materiale n? 1.0037) secondo DIN 1652Materiale barra filettata: Acciaio secondo DIN 976-2, min. 4.6 (DIN EN ISO 898-1)Materiale dado esagonale: Acciaio secondo DIN 934-4 min. 4.8 (DIN EN ISO 898-2 tabella 4 stabilita )Materiale gabbia di plastica:polipropilene PP, articolo 11400, Colore neroZincatura:Zincatura a freddo, min. 5 ?m secondo DIN EN ISO 4042Applicazioni: FHS Clix e idonea per la connessione di collari per tubazioni ai binari di montaggio.La vite puo essere inserita in qualsiasi punto della rotaia, anche per applicazioni in retrofit.Specifiche tecniche: Per profilo: Tutti gli FLS, Filettatura - M - : M 8, Lunghezza della vite - ls - [mm]: 40, Report di prova al fuoco: relevant, Riferimenti:EAN: 4048962265163Codice fischer: 538654


