FISCHER ITALIA - FIS00536870 FBS II 12X85 25/10/- US - 00536870

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 85 mm
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff - Stahl
Packung
20 ST
EAN
4048962251531
Artikelnummer
FIS00536870
Herstellernummer
00536870
Hersteller
FIS
Länge:
85 mm
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoffgüte:
5.8 (Stahl)
Min. Bohrlochtiefe:
95 mm
Schlüsselweite:
17 mm


