Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00536868 FBS II 10X260 205/195/175 US - 00536868

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00536868 FBS II 10X260 205/195/175 US

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 260 mm

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 20 ST

EAN

4048962251517

Artikelnummer

FIS00536868

Herstellernummer

00536868

Hersteller

FIS

Länge:

260 mm

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoff:

Stahl

Schraubsystem:

Außensechskant

Werkstoffgüte:

5.8 (Stahl)

Min. Bohrlochtiefe:

270 mm

Schlüsselweite:

15 mm

Vite per cemento, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00536868 - FBS II 10X260 205 195 175 US