Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00513848 ED 18 IN BARATTOLO (600X1BARAT - 00513848

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00513848 ED 18 IN BARATTOLO (600X1BARAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schrauben - 600

  • Mit Tragegriff - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001132082614

Artikelnummer

FIS00513848

Herstellernummer

00513848

Hersteller

FIS

Anzahl der Schrauben:

600

Mit Tragegriff:

ja

Chiodo a percussione ED Fissaggio nel calcestruzzo senza preforatura Materiali di supporto: Calcestruzzo Vantaggi: Il robusto chiodo a percussione ED può essere installato in calcestruzzo con il percussore SZE senza preforatura. Questopermette un'installazione veloce. La protezione contro gli urti del percussore SZE offre la miglior protezione della mano e garantisce un'installazione sicura. ED 18 disponibile anche nella confezione risparmio da 600 pz. Applicazioni: Per fissare: Gaffette Bandelle preforate come LBK, LBV Bandelle in tessuto come GWB. Funzionamento: Il chiodo a percussione ED è installato con il percussore SZE. L'anello di ritegno del percussore tiene saldamente in posizione il chiodo durante la procedura di installazione. Il chiodo può essere infisso direttamente nel calcestruzzo. Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 26; Contenuto: 600 chiodi a percussione ED 18; Lunghezza - l - [mm]: 18; Diametro - d - [mm]:4; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 0; Riferimenti: EAN: 8001132023174 Codice fischer: 513848