Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00509147 SKS M10X25 FLANGIATA - 00509147

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00509147 SKS M10X25 FLANGIATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132017746

Artikelnummer

FIS00509147

Herstellernummer

00509147

Hersteller

FIS

Vite SKS Vite testa esagonale SKS Vantaggi: Proprietà Materiale: Acciaio secondo DIN-EN-ISO 4017, Acciaio 8.8 Zincatura: Zincatura a freddo, min 3 µm Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M10; Lunghezza - l - [mm]: 25; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17; Riferimenti: EAN: 8001132017746 Codice fischer: 509147