Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00508419 VITE TE DIN571 12X60 CLASSE 4. - 00508419

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00508419 VITE TE DIN571 12X60 CLASSE 4.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

4048962093957

Artikelnummer

FIS00508419

Herstellernummer

00508419

Hersteller

FIS

Vite per costruzioni Vite T.E. DIN 571VITE T.E. DIN 571Materiali di supporto: Materiale: AcciaioRivestimento: Zincatura biancaFilettatura: Filettatura parzialeForma della testa: Testa esagonale Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 60, Chiave di serraggio - SW - [mm]: 19, Diametro - d - [mm]: 12, Profondita ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 0, Riferimenti:EAN: 4048962093957Codice fischer: 508419