Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00079730 ROSETTA U M10 (10,5X40X3) - 00079730

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00079730 ROSETTA U M10 (10,5X40X3)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 10.5 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 10

Packung

  • 100 ST

EAN

4006209797303

Artikelnummer

FIS00079730

Herstellernummer

00079730

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

10.5 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Außendurchmesser:

40 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

10

Werkstoffgüte:

sonstige

Stärke:

3 mm

Gehärtet:

nein

Angefast:

nein

Rosetta U Rosetta U Vantaggi: Proprietà Zincata bianca (ISO 7089) Acciaio inox A2 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV) Acciaio inox A4 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV) Specifiche tecniche: Diametro foro - D - [mm]: 10; ¿ occhiolo- D - [mm]: 5; Lunghezza filettatura acciaio: 3; Diametro tubo esterno: 40; Riferimenti: EAN: 4006209797303 Codice fischer: 79730