Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00079498 LGS 160 COLLARE X IMPIANTI DI - 00079498

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00079498 LGS 160 COLLARE X IMPIANTI DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 160...160 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - Mutter

  • Geschlossen - ja

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

4006209794982

Artikelnummer

FIS00079498

Herstellernummer

00079498

Hersteller

FIS

Geeignet für Rohrdurchmesser:

160...160 mm

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Mutter

Geschlossen:

ja

Farbe:

schwarz

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

ja

Clip fissatubo, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00079498 - LGS 160 COLLARE X IMPIANTI DI