FISCHER ITALIA - FIS00079497 LGS 150 COLLARE X IMPIANTI DI - 00079497

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 150...150 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - Mutter
Geschlossen - ja
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
4006209794975
Artikelnummer
FIS00079497
Herstellernummer
00079497
Hersteller
FIS
Geeignet für Rohrdurchmesser:
150...150 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Mutter
Geschlossen:
ja
Farbe:
schwarz
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
ja
Clip fissatubo, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00079497 - LGS 150 COLLARE X IMPIANTI DI


