Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00079415 SKS 8X16 VITE A TESTA ESAGONA- - 00079415

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00079415 SKS 8X16 VITE A TESTA ESAGONA-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 16 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

4006209794159

Artikelnummer

FIS00079415

Herstellernummer

00079415

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

16 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Werkstoffgüte:

8.8 (Stahl)

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Vollgewinde:

ja

Mit Mutter:

nein

Schlüsselweite:

13 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Vite SKS Vite testa esagonale SKS Vantaggi: Proprietà Materiale: Acciaio secondo DIN-EN-ISO 4017, Acciaio 8.8 Zincatura: Zincatura a freddo, min 3 µm Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 16; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Riferimenti: EAN: 4006209794159 Codice fischer: 79415