FISCHER ITALIA - FIS00077708 STS T 10X100 VITE DOPPIA FILET - 00077708

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 100 mm
Packung
100 ST
EAN
4006209777084
Artikelnummer
FIS00077708
Herstellernummer
00077708
Hersteller
FIS
Länge:
100 mm
Vite a doppia filettatura STST Vite a fi lettatura metrica e legno STST Vantaggi: Il fissaggio con un tassello in nylon su muratura o direttamente sul legno è semplice grazie all'impronta Torx o l'esagono integrato.Proprietà Materiale: Acciaio 4.6 Zincatura: Zincatura a freddo, min 3 µm Applicazioni: Combinazione di vite da legno e metrica per l'installazione diretta di collari a parete. Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 10; Lunghezza - l - [mm]: 100; Attacco utensile: T25; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 8; Riferimenti: EAN: 4006209777084 Codice fischer: 77708


