FISCHER ITALIA - FIS00077643 STS 8X100 A2 VITE A DOPPIA FIL - 00077643

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 100 mm
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
100 ST
EAN
4006209776438
Artikelnummer
FIS00077643
Herstellernummer
00077643
Hersteller
FIS
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
100 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vite doppia filettatura STS A2 Viti a doppia filettatura per il fissaggio diretto dei collari a parete o solaio Vantaggi: ll fissaggio con un tassello in nylon su muratura o direttamente sul legno è semplice grazie all'impronta Torx o l'esagono integrato.Proprietà Materiale: Acciaio inossidabile A2 AISI 304 Applicazioni: Vite a doppia filettatura STST. Combinazione di vite da legno e metrica per l'installazione diretta di collari a parete. Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 100; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 6; Riferimenti: EAN: 4006209776438 Codice fischer: 77643


