Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00077611 SKS 12X55 VITE METRICA T.E. - 00077611

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00077611 SKS 12X55 VITE METRICA T.E.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 55 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

4006209776117

Artikelnummer

FIS00077611

Herstellernummer

00077611

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

55 mm

Gewindemaß (metrisch):

12

Werkstoffgüte:

8.8 (Stahl)

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Vollgewinde:

ja

Mit Mutter:

nein

Schlüsselweite:

19 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Vite SKS Vite testa esagonale SKS Vantaggi: Proprietà Materiale: Acciaio secondo DIN-EN-ISO 4017, Acciaio 8.8 Zincatura: Zincatura a freddo, min 3 µm Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 12; Lunghezza - l - [mm]: 55; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 19; Riferimenti: EAN: 4006209776117 Codice fischer: 77611