Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00077411 FCN 12 M12 DADO RETTANGOLARE - 00077411

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00077411 FCN 12 M12  DADO RETTANGOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 100 ST

EAN

4006209774113

Artikelnummer

FIS00077411

Herstellernummer

00077411

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Dado a rombo FCN Dado a rombo FCN Vantaggi: La zigrinatura nel dado fornisce una presa sicura nel profilato FUS.Proprietà Zincatura: Zincatura a freddo, min 5 µm Applicazioni: Il semplice dado a martello per l'installazione in binari FUS. FCN è idoneo per la connessione di vari oggetti e collari per tubazioni su binari di montaggio. Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 12; Carico raccomandato a taglio max: 2.5; Coppia di serraggio per vite classe 8.8 - Tinst - [Nm]: 50; Spessore - S - [mm]: 9; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,0 mm: 5.0; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,5 mm: 8.0; Riferimenti: EAN: 4006209774113 Codice fischer: 77411