Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00077405 FCN 6 M6 DADO RETTANGOLARE - 00077405

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00077405 FCN 6 M6 DADO RETTANGOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4006209774052

Artikelnummer

FIS00077405

Herstellernummer

00077405

Hersteller

FIS

Dado a rombo FCN Dado a rombo FCN Vantaggi: La zigrinatura nel dado fornisce una presa sicura nel profilato FUS.Proprietà Zincatura: Zincatura a freddo, min 5 µm Applicazioni: Il semplice dado a martello per l'installazione in binari FUS. FCN è idoneo per la connessione di vari oggetti e collari per tubazioni su binari di montaggio. Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 6; Carico raccomandato a taglio max: 1.0; Coppia di serraggio per vite classe 8.8 - Tinst - [Nm]: 10; Spessore - S - [mm]: 6; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,0 mm: 3.0; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,5 mm: 3.0; Riferimenti: EAN: 4006209774052 Codice fischer: 77405