FISCHER ITALIA - FIS00071801 ROSETTA U 8X28 IN KIT DA 10 PZ - 00071801

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 8.4 mm
Außendurchmesser - 28 mm
Stärke - 2 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
50 ST
EAN
8001132718018
Artikelnummer
FIS00071801
Herstellernummer
00071801
Hersteller
FIS
Innendurchmesser:
8.4 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Gehärtet:
nein
Angefast:
nein
Ein FISCHER ITALIA Produkt
Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie


