Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00071650 DADO ESAGON. MU M 6 IN KIT DA - 00071650

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00071650 DADO ESAGON. MU M 6 IN KIT DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Schlüsselweite - 10 mm

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132716502

Artikelnummer

FIS00071650

Herstellernummer

00071650

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Schlüsselweite:

10 mm

Halogenfrei:

nein

Dado MU Dado esagonale MU Vantaggi: Proprietà Materiale: Zincatura a freddo, 3 - 8 µm Qualità: Secondo DIN 934, resistenza classe 8 Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 6; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 10; Riferimenti: EAN: 8001132716502 Codice fischer: 71650

FISCHER ITALIA

Ein FISCHER ITALIA Produkt

Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie