Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00071511 ROSETTA U M10 A4 (10,5X20X2) - 00071511

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00071511 ROSETTA U M10 A4 (10,5X20X2)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8001132715116

Artikelnummer

FIS00071511

Herstellernummer

00071511

Hersteller

FIS

Rosetta U A2/A4 Rosetta U in acciaio inossidabile A2/A4 Vantaggi: div class=""h10"">Proprietà
  • Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
  • Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 316
    • Specifiche tecniche:
      • Diametro foro - D - [mm]: 10;
      • ¿ occhiolo - D - [mm]: 5;
      • Lunghezza filettatura acciaio: 2;
      • Diametro tubo esterno: 20;

      Riferimenti:
      • EAN: 8001132715116
      • Codice fischer: 71511