Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00065132 STS 8X80 A2 VITE A DOPPIA FIL - 00065132

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00065132 STS 8X80 A2 VITE A DOPPIA FIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)

  • Länge - 80 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4006209651322

Artikelnummer

FIS00065132

Herstellernummer

00065132

Hersteller

FIS

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schraubsystem:

Sechskant (hexagonal)

Länge:

80 mm

Vite doppia filettatura STS A2 Viti a doppia filettatura per il fissaggio diretto dei collari a parete o solaio Vantaggi: ll fissaggio con un tassello in nylon su muratura o direttamente sul legno è semplice grazie all'impronta Torx o l'esagono integrato.Proprietà Materiale: Acciaio inossidabile A2 AISI 304 Applicazioni: Vite a doppia filettatura STST. Combinazione di vite da legno e metrica per l'installazione diretta di collari a parete. Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 80; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 6; Riferimenti: EAN: 4006209651322 Codice fischer: 65132