Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00040599 FSN-TPB 3,5X25 F 1000 - 00040599

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00040599 FSN-TPB 3,5X25 F 1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1000 ST

EAN

4006209405994

Artikelnummer

FIS00040599

Herstellernummer

00040599

Hersteller

FIS

Vite per cartongesso FSN-TPB FSN-TPB Materiali di supporto: Materiale: Acciaio Rivestimento: Fosfatato Impronta: Impronta a croce PHILLIPS PH Filettatura: Filettatura fine Forma della testa: Testa a tromba Idoneo per: Profili in metallo spesso fino a 2,0 mm senza preforatura Specifiche tecniche: Lunghezza filettatura completa - lg - [mm]: 21; Lunghezza - l - [mm]: 25; Attacco utensile: PH2; Scatola di cartone: 8000; Diametro - d - [mm]: 3; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 5; Riferimenti: EAN: 4006209405994 Codice fischer: 40599