FISCHER ITALIA - FIS00024650 MU M12 DADO ESAGONALE - 00024650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 12
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte - 04 (Stahl)
Höhe - 10 mm
Packung
100 ST
EAN
4006209246504
Artikelnummer
FIS00024650
Herstellernummer
00024650
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
12
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte:
04 (Stahl)
Höhe:
10 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Halogenfrei:
ja


