FISCHER ITALIA - FIS00024649 ROSETTA U M12 (12,5X40X3) - 00024649

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 12.5 mm
Außendurchmesser - 40 mm
Stärke - 3 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4006209246498
Artikelnummer
FIS00024649
Herstellernummer
00024649
Hersteller
FIS
Innendurchmesser:
12.5 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Gehärtet:
nein
Angefast:
nein


