Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00024419 ETR 26X34 (1) COLLARE A U - 00024419

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00024419 ETR 26X34 (1) COLLARE A  U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4006209244197

Artikelnummer

FIS00024419

Herstellernummer

00024419

Hersteller

FIS

Cavallotto a ""U"" ETR Il collare U-bolt con filettatura metrica Vantaggi: Le due filettature del cavallotto a ""U"" permettono un'ideale adattamento in funzione del diametro esterno della tubazione.Proprietà Materiale: Acciaio con resistenza a trazione min di 360 N/mm² Zincatura: Zincatura a freddo Applicazioni: Installazione di tubazioni verticali o sospese. Fornito con 2 dadi esagonali. Specifiche tecniche: Lunghezza L1: 55; Dimensione nominale: 1""; Filettatura - A - : M 8; Larghezza - B - [mm]: 43; Riferimenti: EAN: 4006209244197 Codice fischer: 24419