Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00024418 ETR 20X27 (3/4) COLLARE A U - 00024418

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00024418 ETR 20X27 (3/4) COLLARE A U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4006209244180

Artikelnummer

FIS00024418

Herstellernummer

00024418

Hersteller

FIS

Cavallotto a ""U""ETR Il collare U-bolt con filettatura metrica Vantaggi: Le due filettature del cavallotto a ""U""permettono un'ideale adattamento in funzione del diametro esterno della tubazione.Proprietà Materiale: Acciaio con resistenza a trazione min di 360 N/mm² Zincatura: Zincatura a freddo Applicazioni: Installazione di tubazioni verticali o sospese. Fornito con 2 dadi esagonali. Specifiche tecniche: Lunghezza L1: 50; Dimensione nominale: 3/4""; Filettatura - A - : M 8; Larghezza - B - [mm]: 36; Riferimenti: EAN: 4006209244180 Codice fischer: 24418