FINDER SPA - FIN7P3782751003 SPD CLASSE3 MONOF BARRA DIN 275VAC 6KV 3 - 7P3782751003
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 230 V
Max. Dauerspannung AC - 275 V
Nennlaststrom - 16 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N) - 3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE) - 3 kA
Packung
1 ST
EAN
8012823388427
Artikelnummer
FIN7P3782751003
Herstellernummer
7P3782751003
Hersteller
FIN
Nennspannung AC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Nennlaststrom:
16 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
3 kA
Schutzpegel L-N:
1 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
16 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
16 A
Polzahl:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
4 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
4 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
ja
Mit Entstörfilter:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein FINDER SPA Produkt
Entdecken Sie die FINDER SPA-Serie